Motion
1160T10 CONJUNTO DE REJILLA DE CUBIERTA *3 SEG/JUEGO*

FALK
1160T10 COVER-GRID ASSY *3 SEG/SET*

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1160T Código de tamaño de acoplamiento, 20.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166192
No. Fabricante 1160T10 COVER-GRID ASSY *3 SEG/SET*
Precio11,777.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1160T10 COVER-GRID ASSY *3 SEG/SET*

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1160T Código de tamaño de acoplamiento, 20.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166192
No. Fabricante 1160T10 COVER-GRID ASSY *3 SEG/SET*

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11,777.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1160T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    19.76 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    20.5 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Peso de grasa requerido
    6.2 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grasa incluida
    No
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934019784
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    3
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934019784

Descripción general

Descripción del fabricante
1160T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle