Motion
15-630
Hoja de sierra de mano - TPI: 32, acero de alta velocidad, dentada, 12 pulg. de largo
Artículo MI #01170339
No. Fabricante 15-630
Precio2.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de mano - TPI: 32, acero de alta velocidad, dentada, 12 pulg. de largo
Artículo MI #01170339
No. Fabricante 15-630

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Tpi
    32
  • UPC_NO
    076174156300

Descripción general

Descripción del fabricante
15-630 CUCHILLA PARA SIERRA HACKSAW 12" 32TPI BIMET
  • Combina la flexibilidad de los respaldos de acero al carbono con el rendimiento de corte de un filo de corte de acero de alta velocidad
  • Hoja revestida para protección contra la corrosión
  • Corta la mayoría de los metales, incluidos el acero para herramientas sin endurecer y el acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"