Motion
15-828A
Cuchilla de acero para sierras eléctricas de alta velocidad TPI de 12 pulg. x 18
Artículo MI #01170380
No. Fabricante 15-828A
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de acero para sierras eléctricas de alta velocidad TPI de 12 pulg. x 18
Artículo MI #01170380
No. Fabricante 15-828A
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
Su precio$2.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.025 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Longitud
    12
  • Dientes por pulgada
    18
  • Grosor
    0.025
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    La mayoría de los metales incluyen acero inoxidable y acero para herramientas sin endurecer
  • Material de la espalda
    Acero de alta velocidad
  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Color
    Gris
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cuchilla Hacksaw
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    076174000122

Descripción general

Descripción del fabricante
15-828A HOJA DE SIERRA HACKSAW 12" 18TPI HSS 1/PAQUETE
  • Hoja de acero flexible de alta velocidad
  • Hoja revestida para protección contra la corrosión
  • Corta la mayoría de los metales, incluidos el acero para herramientas sin endurecer y el acero inoxidable
  • Una hoja por paquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"