Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Gravedad específica1.02 a 25 °C
- Peso0.17 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloquea y sella accesorios hidráulicos y neumáticos sin ensuciar el sistema, adecuado para accesorios de hasta 50mm pulg. de diámetro
- Rango de temperatura de aplicación72 °F
- Base químicaÉster de metacrilato
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorMorado
- Tiempo de curado24 h
- Punto de inflamación199.94 °F
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie545
- UPC_NO079340545311
- Viscosidad14,000 cP
Descripción general
- Diseñado para el bloqueo y sellado de tuberías y accesorios metálicos
- Formulado especialmente para ofrecer una alta lubricidad para facilitar el montaje y la extracción
- Recomendado para accesorios roscados finos como se utiliza en instalaciones hidráulicas y neumáticas y accesorios pequeños en general
- No contiene rellenos ni partículas que puedan contaminar los fluidos del sistema, las válvulas sucias ni obstruir filtros y pantallas finos
- Adecuado para accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
- Excelente resistencia a los disolventes
- Aprobado por ABSSM y CFIA
- Color: púrpura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación