Motion
1020WA HUB #1 .7500 SIN STK

FALK
1020WA HUB #1 .7500 NON-STK

0768503 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie WA, Código de tamaño 1020 , 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01185401
No. Fabricante 1020WA HUB #1 .7500 NON-STK
Price$647.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020WA HUB #1 .7500 NON-STK

0768503 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie WA, Código de tamaño 1020 , 0.7500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01185401
No. Fabricante 1020WA HUB #1 .7500 NON-STK
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
Price$647.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    2-3/4 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Hub Outside Diameter  
    5.4200 pulg.
  • Length Through Bore  
    3.15 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0768503
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934089619

Descripción general

Descripción del fabricante
1020WA HUB #1 .7500 SIN STK 3/16 X 3/32