Especificaciones
Detalles
- FinalizarImprimador según la especificación 209-13A
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Lados opuestos
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, alta presión
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-A)
- Tipo de eje13 Diente 16/32 Estriado con ranura de anillo a presión - 1.62 pulg. Eje Ext.
- Presión de trabajo5076 psi