Motion
AAVAEAA00000A0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAVAEAA00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 1.24 pulg.3/r, 5076 psi, 7/8 pulg. recto con llave - Extensión del eje de 1.62 pulg., 1-1/16–12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Lados opuestos, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-A)
Artículo MI #01187432
No. Fabricante AAVAEAA00000A0B
Precio1,367.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAVAEAA00000A0B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 1.24 pulg.3/r, 5076 psi, 7/8 pulg. recto con llave - Extensión del eje de 1.62 pulg., 1-1/16–12 UN-2B puertos de junta tórica SAE - Lados opuestos, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-A)
Artículo MI #01187432
No. Fabricante AAVAEAA00000A0B
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
Precio1,367.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    106.4 mm
  • Longitud total
    176.5 mm
  • Ancho general
    119.9 mm

Detalles

  • Desplazamiento
    1.24 pulg.3/r
  • Puerto de drenaje
    Puerto de junta tórica 9/16–18 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
  • Finalizar
    Imprimador según la especificación 209-13A
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Lados opuestos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caudal máximo
    20.8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5366 psi
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, presión media
  • Montaje
    Brida 2-Bolt (SAE-A)
  • Serie
    741
  • Tipo de eje
    7/8 pulg. Recto con llave - 1.62 pulg. Ext. eje
  • Presión de trabajo
    5076 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
74118-DAP-01 MOTOR DEL PISTÓN