Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento2.48 pulg.3/r
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Trasero
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, alta presión
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-B)
- Tipo de eje13 Diente 16/32 Estriado - 1.62 pulg. Ext. eje
- Presión de trabajo5076 psi