Motion
74624-DAB
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 5.04 pulg.3/r, 1-1/16–12 UN-2B SAE Puertos de junta tórica - Parte superior, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-BB)
Artículo MI #01187757
No. Fabricante 74624-DAB
Precio3,720.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 5.04 pulg.3/r, 1-1/16–12 UN-2B SAE Puertos de junta tórica - Parte superior, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-BB)
Artículo MI #01187757
No. Fabricante 74624-DAB
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
Precio3,720.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    134.1 mm
  • Longitud total
    220.8 mm
  • Ancho general
    174.8 mm
  • Par de apriete
    1625 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    5.04 pulg.3/r
  • Puerto de drenaje
    Puerto de junta tórica 9/16–18 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Parte superior
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Caudal máximo
    34.0 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, presión media
  • Montaje
    Brida 2-Bolt (SAE-BB)
  • Serie
    746

Descripción general

Descripción del fabricante
74624-DAB