Motion
1120T CUBO 3.9375 NO AEST. 1 X 1/2 KW

FALK
1120T HUB 3.9375 NON-STK 1 X 1/2 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.9375 in Diámetro del orificio, 5.88 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191616
No. Fabricante 1120T HUB 3.9375 NON-STK 1 X 1/2 KW
Precio1,432.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T HUB 3.9375 NON-STK 1 X 1/2 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.9375 in Diámetro del orificio, 5.88 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191616
No. Fabricante 1120T HUB 3.9375 NON-STK 1 X 1/2 KW
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
Precio1,432.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1120
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Centro Diámetro  
    7.06 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0625 pulg.
  • Longitud total
    12.7500 pulg.
  • Peso
    97.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    192 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    121000 pulg.
  • UPC_NO
    782934015113

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T CUBO 3.9375 NO AEST. 1 X 1/2 KW

También puede gustarle

Los clientes también compraron