Motion
1080T31/35 BÚBLICO DE EJE 3.3750 7/8 x 7/16

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.3750 7/8 x 7/16

0713127 Falk Steelflex T31:T35 Series Stock Shaft Hub
Artículo MI #01198440
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB 3.3750 7/8 x 7/16
Precio610.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.3750 7/8 x 7/16

0713127 Falk Steelflex T31:T35 Series Stock Shaft Hub
Artículo MI #01198440
No. Fabricante 1080T31/35 SHAFT HUB 3.3750 7/8 x 7/16
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
Su precio$610.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.3750 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    3.3750 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    3.3740 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T10) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 (T10) pulg., 7-1/2 (T31) pulg., 7-1/2 (T35) pulg.
  • Longitud total
    4.8120 pulg.
  • Peso
    11.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de eje de serie T31_T35
  • Capacidad de par
    18150 pies-libras
  • UPC_NO
    782934004087

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31/35 CUBO DEL EJE 3.3750 SIN ATASCO 7/8

También puede gustarle