Motion
BU5307J CASQUILLO 2.500

FALK
BU5307J BUSHING 2.500

Casquillo cónico TA 0769159 Falk
Artículo MI #01225499
No. Fabricante BU5307J BUSHING 2.500
Precio1,414.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5307J BUSHING 2.500

Casquillo cónico TA 0769159 Falk
Artículo MI #01225499
No. Fabricante BU5307J BUSHING 2.500
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
Precio1,414.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Peso
    25.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un casquillo cónico TA de 2.500 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5307. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934022791

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5307J CASQUILLO 2.500
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron