Motion
ACEITE HIDRÁULICO HO-0 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-0 5GAL PAIL

ACEITE HIDRÁULICO HO-0, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #01252072
No. Fabricante HYDRAULIC OIL HO-0 5GAL PAIL
Precio304.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-0 5GAL PAIL

ACEITE HIDRÁULICO HO-0, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #01252072
No. Fabricante HYDRAULIC OIL HO-0 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio304.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste, presión extrema
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en aplicaciones hidráulicas, compresores de aire, turbinas, cajas de engranajes y lubricación general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperaturas de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de huecos •Propiedades de supresión de espuma
  • Punto de incendio
    238°C/460°F
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Viscosidad
    29
  • Índice de viscosidad
    116

Descripción general

Descripción del fabricante
L0760-060 ACEITE HIDRÁULICO HO-0 5GAL BOLSA
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento
  • Propiedades de supresión de espuma
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"