Motion
77124
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 8 oz, lata con tapa de cepillo, color: plata
Artículo MI #01254184
No. Fabricante 77124
Precio50.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 8 oz, lata con tapa de cepillo, color: plata
Artículo MI #01254184
No. Fabricante 77124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Composición
    Aluminio, grafito, níquel, destilados de petróleo, sulfonatos de petróleo sódico
  • Características y beneficios
    • Sin cobre • Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos hostiles y temperaturas de hasta 2400°F (1315°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    De -54 a +1315 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340771246

Descripción general

Descripción del fabricante
235028 77124 NÍQUEL ANTIAGARROTAMIENTO 8 OZ
  • Sin cobre
  • Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos
  • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos y temperaturas difíciles hasta 2400°F (1315°C)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"