Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Peso1.14 lb
Detalles
- ColorPlata
- ComposiciónAluminio, grafito, níquel, destilados de petróleo, sulfonatos de petróleo sódico
- Características y beneficios• Sin cobre • Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos hostiles y temperaturas de hasta 2400°F (1315°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -54 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340771642
Descripción general
- Sin cobre
- Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos y temperaturas difíciles hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto