Especificaciones
Dimensiones
- Par dinámico5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.8750 pulg.
- Roscas por pulgada4
- Par de apriete0.105 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Clasificación de eficiencia38 %
- Par estático16000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.