Motion
80110 TUERCA ACME 1-10 IZQ.

NOOK INDUSTRIES
80110 ACME NUT 1-10 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la izquierda, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.078 in/libras
Artículo MI #01261603
No. Fabricante 80110 ACME NUT 1-10 LH
Precio200.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
80110 ACME NUT 1-10 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la izquierda, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.078 in/libras
Artículo MI #01261603
No. Fabricante 80110 ACME NUT 1-10 LH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    5000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    10
  • Par de apriete
    0.078 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    20 %
  • Par estático
    16000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80110 TUERCA ACME 1-10 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.