Motion
80125 TUERCA ACME 1-1/4-5 IZQ.

NOOK INDUSTRIES
80125 ACME NUT 1-1/4-5 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.2500 in, dirección de rosca a la izquierda, 28 % de eficiencia nominal, torque 0.114 in/libras
Artículo MI #01261740
No. Fabricante 80125 ACME NUT 1-1/4-5 LH
Precio320.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
80125 ACME NUT 1-1/4-5 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.2500 in, dirección de rosca a la izquierda, 28 % de eficiencia nominal, torque 0.114 in/libras
Artículo MI #01261740
No. Fabricante 80125 ACME NUT 1-1/4-5 LH
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
Su precio$320.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    7812 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    5
  • Par de apriete
    0.114 pulg.
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    28 %
  • Par estático
    25000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80125 TUERCA ACME 1-1/4-5 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.