Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste3/8-18 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal3-5/8 Diámetro en
- Altura total2-3/8 pulg.
- Ancho general3-5/8 pulg.
- Longitud del mango7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero
- Tipo de roscaNPT