Motion
1020G FLEX HUB RSB

FALK
1020G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1020, 1.0 a 2-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01263925
No. Fabricante 1020G FLEX HUB RSB
Precio352.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1020, 1.0 a 2-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01263925
No. Fabricante 1020G FLEX HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$352.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1.0 a 2-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Peso
    18.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934006500

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G FLEX HUB RSB

You May Also Like

Los clientes también compraron