Motion
1060G FLEX HUB RSB

FALK
1060G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1060, 4-1/2 a 9-1/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01273294
No. Fabricante 1060G FLEX HUB RSB
Precio4,101.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1060, 4-1/2 a 9-1/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01273294
No. Fabricante 1060G FLEX HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,101.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 4-1/2 a 9-1/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    15.13 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Diámetro del cubo
    12 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    7.41 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    18 pulg.
  • Peso
    392.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    800100 pulg.
  • UPC_NO
    782934006586

Descripción general

Descripción del fabricante
1060G FLEX HUB RSB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"