Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total13 pulg.
- Peso5.25 lb
- Tamaño de la llave1-13/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoDesplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de llaveLlamativo
Descripción general
- Se utiliza con martillo o martillo de soplado muerto
- 12 puntos ofrecen una mayor indexación
- Acero de aleación forjado
- Acabado industrial negro
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación