Motion
1030G FLEX HUB, RSB LARGO

FALK
1030G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranaje Lifelign - 1030, 1-1/2 a 4-1/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274872
No. Fabricante 1030G FLEX HUB, LONG RSB
Precio1,207.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranaje Lifelign - 1030, 1-1/2 a 4-1/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274872
No. Fabricante 1030G FLEX HUB, LONG RSB
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
Su precio$1,207.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1-1/2 a 4-1/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.68 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.62 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1203232
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934006647
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934006647

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G FLEX HUB, RSB LARGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron