Motion
1035G FLEX HUB MMTR 612,812

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 612,812

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 3.104 a 3-5/8 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276087
No. Fabricante 1035G FLEX HUB MMTR 612,812
Precio3,337.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 612,812

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 3.104 a 3-5/8 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276087
No. Fabricante 1035G FLEX HUB MMTR 612,812
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
Su precio$3,337.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 3.104 a 3-5/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.43 pulg., 8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    612, 812
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    77.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204071
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934032301

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G FLEX HUB MMTR 612,812

También puede gustarle

Los clientes también compraron