Motion
3459
Sello de aceite de poliacrilato - Rígido, Diámetro del eje 40 mm, 58.14 mm OD, Ancho general 9 mm, Diseño 74 , Material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01317226
No. Fabricante 3459
Precio42.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato - Rígido, Diámetro del eje 40 mm, 58.14 mm OD, Ancho general 9 mm, Diseño 74 , Material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01317226
No. Fabricante 3459
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
Precio42.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    58.14 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 74
  • Tipo de diseño
    74
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464435
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
3459 SELLO DE ACEITE