Motion
654
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.9375 in ID, 3.8750 in OD, 4.2500 in LTB
Artículo MI #01325320
No. Fabricante 654
Precio883.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 2.9375 in ID, 3.8750 in OD, 4.2500 in LTB
Artículo MI #01325320
No. Fabricante 654
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
Precio883.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    5.63 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001519
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345001519

Descripción general

Descripción del fabricante
6202594 2-15/16 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle