Motion
CHB2167BR
CHB2167BR
Artículo MI #01325322
No. Fabricante CHB2167BR
Precio2,355.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2167BR
Artículo MI #01325322
No. Fabricante CHB2167BR
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
Precio2,355.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.25
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    216
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +850 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2167BR 3 7/16" 216 BRONCE BRG CON ACEITE

También puede gustarle