Motion
6202107EN

FENNER DRIVES
6202107EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.3125 in ID, 0.7500 in OD, 0.8750 in LTB
Artículo MI #01328618
No. Fabricante 6202107EN
Precio105.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
6202107EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.3125 in ID, 0.7500 in OD, 0.8750 in LTB
Artículo MI #01328618
No. Fabricante 6202107EN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16712 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1876 lb
  • Longitud de montaje
    7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +45504 psi
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    184.4 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    292.8 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • Fuerza axial transmisible
    2067.2 lb
  • UPC_NO
    662345000529

Descripción general

Descripción del fabricante
6202107 5/16 TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"