Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.875 pulg.
- Ancho general0.070 pulg.
- Diámetro del eje0.616 pulg.
- Peso0.029 lb
Detalles
- Descripción de construcciónHidráulico/neumático
- Rango de temperatura continua-200 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño SR
- Tipo de diseñoSR
- Material labialPTFE
- Número de Upc del fabricante085311079891
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). Pueden sustituir a los anillos de metal convencional o de carbono segmentado en aplicaciones neumáticas, o a las empaquetaduras de goma y cuero.