Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Altura de montaje6-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNEGRO
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga1000 lb
- Número de catálogo del fabricante16TM05201S
- Página de producto del fabricante
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaFenólico