Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.8 pulg.
- Longitud total120 pulg.
- Ancho general0.79 pulg.
Detalles
- Para número de cadena50
- Material de la guíaUHMWPE
- Tipo de guíaGuía de la cadena
- IncluyeTira de desgaste
- Material de la tira de desgasteAcero galvanizado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación