Motion
606
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 0.8125 in ID, 1.7500 in OD, 1.8750 in LTB
Artículo MI #01333115
No. Fabricante 606
Precio199.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 0.8125 in ID, 1.7500 in OD, 1.8750 in LTB
Artículo MI #01333115
No. Fabricante 606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$199.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.2362 pulg.
  • Longitud total
    1.7/8 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345002943
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345002943

Descripción general

Descripción del fabricante
6202190 13/16 TRANTORQUE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"