Motion
32300041
Diámetro interior de 0.6250 pulg., longitud de manguera de 7620 mm, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -70 a 400 °F
Artículo MI #01360568
No. Fabricante 32300041
Precio426.83 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 0.6250 pulg., longitud de manguera de 7620 mm, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -70 a 400 °F
Artículo MI #01360568
No. Fabricante 32300041
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
Su precio426.83 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la manguera
    7620 mm

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera del calentador
  • Rango de temperatura
    -70 a 400 °F
  • Presión de trabajo
    60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
26241 MANGUERA CALENTADORA 25FT PAQUETE
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
Los clientes también compraron