Motion
GE 6 E

SKF
GE 6 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #01364873
No. Fabricante GE 6 E
Precio50.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 6 E

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 6 mm, 14 mm OD, Ancho del anillo interior de 6 mm, Abierto
Artículo MI #01364873
No. Fabricante GE 6 E
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
Precio50.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Anillo interior Ancho  
    6 mm
  • Desalineación Ángulo  
    13 °
  • Ancho del anillo exterior
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577002303
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    17 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577002303

Descripción general

Descripción del fabricante
GE6E BRG