Motion
SPC-30
Martin SPC-30 COLLAR
Artículo MI #01365375
No. Fabricante SPC-30
Price$1,739.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin SPC-30 COLLAR
Artículo MI #01365375
No. Fabricante SPC-30
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
Su precio$1,739.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.75 pulg.
  • Peso
    40.82 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    697950050041
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-30 COLLAR DE PASADOR DE CIERRE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

You May Also Like