Motion
RS24B  RIV

TSUBAKI (UST)
RS24B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01365378
No. Fabricante RS24B RIV
Precio201.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS24B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #01365378
No. Fabricante RS24B RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.289 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.315 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.204 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.576 pulg.
  • Altura de la placa
    1.315 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.204 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    41900 lb
  • Peso
    4.42 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    80/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039189127
  • Capacidad de carga de trabajo
    6092 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS24B REMACHADO 10FT LG.
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"