Motion
BL523 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 2 x 3 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 8800 lb, Material de acero
Artículo MI #01367751
No. Fabricante BL523 CL
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 2 x 3 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 8800 lb, Material de acero
Artículo MI #01367751
No. Fabricante BL523 CL
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
Precio4.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    8800 lb
  • Lazada
    2 x 3
  • Placa de enlace Altura  
    0.591 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.234 pulg.
  • Paso  
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.594 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    2060
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179463

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CHAVETA DE ENLACE CLEVIS BL523
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"