Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general1 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Número de pieza del cojinete compatibleAXK3552, FNT-3552
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- DescripciónArandela de empuje
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- UPC_NO605790214974
- Tipo de lavadoraArandela de empuje