Motion
KM-16
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M80 X 2.0 , 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371525
No. Fabricante KM-16
Precio41.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M80 X 2.0 , 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01371525
No. Fabricante KM-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    229 kN
  • Cara Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Rosca Tamaño  
    M80x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968601609

Descripción general

Descripción del fabricante
KM16 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron