Motion
MB8
Arandela de bloqueo de cojinetes - 40 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 50 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01371531
No. Fabricante MB8
Precio6.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 40 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 50 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01371531
No. Fabricante MB8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Cara Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la llave
    6 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    62 mm
  • Tang Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM8
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968750802

Descripción general

Descripción del fabricante
MB08 ARANDELA DE SEGURIDAD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"