Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Cara Diámetro67 mm
- Ancho de la llave8 mm
- Diámetro exterior sobre tangas81 mm
- Tang Ancho7 mm
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM11
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieMB
- UPC_NO751968751106