Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola34.925 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Desalineación Ángulo15 °
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Exterior Diámetro46 mm
- Ancho general25 mm
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioAbierta(s)
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica30 800 N
- Código de armonización8483.30.80.70
- Material de la carcasaAcero con alto contenido de carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante4549557048166
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 180 °C
- Material del anillo exteriorAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteCasquillo esférico
Descripción general
- Pillobol de casquillo esférico
- Tipo de plaquita/Tipo de lubricación
- Acero con alto contenido de carbono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación