Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total21 mm
- Longitud total58 mm
- Ancho general38 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Capacidad de carga8032 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- SerieAccuMini
- UPC_NO662486836070
Descripción general
- Las guías lineales AccuMini de Thomson ofrecen un diseño de control de bola patentado superior para un movimiento lineal suave, silencioso y de baja fricción incluso a altas velocidades.
- La geometría de ranura de bola de arco gótica de AccuMini proporciona una gran capacidad de momento de rodadura, un requisito para aplicaciones independientes.