Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.5000 pulg.
- Altura total4.3130 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Longitud del poste1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga máxima2500 lb
- MontajeMontaje de poste
- Serie41100