Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso41.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT182420C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 41.23 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de alta carga, sistemas industriales pesados y equipos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT182420C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática22400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación