Motion
1130T BUJE 4.9375 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW

FALK
1130T HUB 4.9375 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1130 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.5000 in Diámetro del orificio, 6.38 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01456940
No. Fabricante 1130T HUB 4.9375 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW
Precio2,166.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1130T HUB 4.9375 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1130 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.5000 in Diámetro del orificio, 6.38 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01456940
No. Fabricante 1130T HUB 4.9375 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW
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
Precio2,166.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1130
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1130
  • Centro Diámetro  
    8.56 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5625 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    279 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    176000 pulg.
  • UPC_NO
    782934147906

Descripción general

Descripción del fabricante
1130T BUJE 4.9375 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW

También puede gustarle