Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de tubo o manguera1/4 pulg. tubo
Detalles
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta, placa de soldadura estándar, 2 pernos hexagonales
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo para servicio estándar
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
- MaterialPolipropileno
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada