Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Peso neto385.3 libras
- Gravedad específica0.83 a 0.85
- Contenido de VOC0.025
- Peso385.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H2
- ColorVerde
- ComposiciónSulfonato de calcio, dióxido de carbono, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados ligeros hidrotratados, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios• Desplaza la humedad • Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca • Punto de inflamación alto de 175°F (79°C) • No contiene disolventes ni siliconas clorados • No conductora • Seguro en la mayoría de las superficies • Registro de categoría NSF H2 n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel) • Válvula de pulverización Inverta (aerosol) • Rendimiento de valor
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación163.4 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido combustible (categoría 4)
- Base lubricanteAceite mineral
- Película lubricanteHúmedo
- Tipo de lubricaciónLubricante multiusos
- Número de Upc del fabricante078827020556
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-55 °F a 300 °F
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- SerieTKX
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 059843
- TipoLubricante
- UPC_NO078827020556
Descripción general
- Desplaza la humedad
- Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca
- Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
- No contiene disolventes ni siliconas clorados
- No conductor
- Seguro en la mayoría de las superficies
- Registro de categoría H2 registrado por NSF n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel)
- Válvula de pulverización Inverta (aerosol)
- Valorar el rendimiento