Motion
SSPS-119

BROWNING
SSPS-119

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero estampado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01465607
No. Fabricante SSPS-119
Precio259.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SSPS-119

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero estampado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01465607
No. Fabricante SSPS-119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio259.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    2.5938 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Sin accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766240
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Cojinete de repuesto
    LRS-119
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    SSPS
  • UPC_NO
    662460337463

Descripción general

Descripción del fabricante
SSPS-119 BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"