Motion
HK0509

NTN
HK0509

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 5 mm, 9 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #01466595
No. Fabricante HK0509
Precio13.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK0509

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 5 mm, 9 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #01466595
No. Fabricante HK0509
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
Precio13.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1969 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3543 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3543 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070521
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0509 BRG